Beli Mata Bor Bobok Beton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- TOKU Mata Bor Bobok BetonDeskripsi:-For concrete chipping work of civil engineering, buildings and building structures.-For burring works.atribut:
- Shank Size: 31.7mm
- Shank Length: 154mm
- Total Length: 540mm
- Compatible Model: TPB-73/90
- Shank Shape: Hexagon
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- RYU Mesin Bobok Betonatribut:
- Frekuensi: 50/60Hz
- Miyanaga Mata Bor Bobok Beton Lancip SDS Maxatribut:
- Shank Shape: SDS-max
- Compatible: Bosch/GSH 388, GSH 5 E, GSH 11 E.Makita/HM/1100C, HM/1202C
- Miyanaga Mata Bor Bobok Beton Cold Bit SDS Maxatribut:
- Overall Length L (mm): 280
- Shank Shape: SDS-max
- Compatible: Bosch/GSH 388, GSH 5 E, GSH 11 E.Makita/HM/1100C, HM/1202C
- TOKU Mata Bor Bobok Beton Tipe Square Asphalt CutterDeskripsi:- It is small and lightweight, and has excellent crushing power, workability and durability. - For concrete chipping work of civil engineering, buildings and building structures. - For burring works, etc.
- BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)atribut:
- X-Lock: No
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-7 (Mata Bor Beton)Deskripsi:- Mata bor beton SDS Max-7. Cocok untuk beton dan beton bertulang, batu kapur, batu bata- Untuk digunakan pada mesin bor bobok beton dengan holder SDS-Max- Kedalaman pengeboran 200, 400, 600, 800 dan 1200 mm- Mata bor berdiameter 12 sampai 15 mm merupakan two-cutters- Packing dapat ditutup kembaliatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Cutter Type: Four cutters
- Drill Bit Shape: Two Grooves
Daftar Harga Mata Bor Bobok Beton Terbaru April 2026
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| RYU Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.099.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| TOKU Mata Bor Bobok Beton | Rp909.900 |
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) | Rp1.999.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| RYU Mesin Bobok Beton | Rp2.099.900 |
| Miyanaga Mata Bor Bobok Beton Lancip SDS Max | Rp459.900 |
| Miyanaga Mata Bor Bobok Beton Cold Bit SDS Max | Rp469.900 |
| BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton) | Rp14.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/36P101003114-4.jpg)

/34P101003112-21.jpg)

/P101518404-1.jpg)



/P103083746-1.jpg)







/P103084161-1.jpg)
/P101003113-1.jpg)